ホースクランプ CLIC(R)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード62931603 品番312000170B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

真円に近い形状で締付けられるので漏れの心配が少ないです。
ステンレス製なので防錆効果があり、油、ガソリン、アルコールなどへの耐性もあります。
専用の工具でワンクリックで締付けが可能です。
取外し取付けが何度でも可能です。
カラーバンド付きでサイズをすぐに識別できます。

用途
自動車関連など。
ホースやチューブなどの結束が必要なときに。
トラスコ品番207-1651 材質/仕上ステンレス 質量(g)321 最小径(Φmm)17.5 最大径(Φmm)18.5 バンド幅(mm)8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62931603
2021-08-15
用途:
ホース取り付けでの使用
運輸・通信業

ホース類等の取り付けで簡単にかしめる事ができるので非常に便利がいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする