ホースクランプ CLIC(R)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード62931619 品番312000180B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

真円に近い形状で締付けられるので漏れの心配が少ないです。
ステンレス製なので防錆効果があり、油、ガソリン、アルコールなどへの耐性もあります。
専用の工具でワンクリックで締付けが可能です。
取外し取付けが何度でも可能です。
カラーバンド付きでサイズをすぐに識別できます。

用途
自動車関連など。
ホースやチューブなどの結束が必要なときに。
トラスコ品番207-1652 材質/仕上ステンレス 質量(g)335 最小径(Φmm)18.5 最大径(Φmm)19.5 バンド幅(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする