332600100B ホースクランプ CLIC R(R) CAILLAU 62931725 332600100B ホースクランプ CLIC R(R) CAILLAU 62931725 332600100B ホースクランプ CLIC R(R) CAILLAU 62931725 332600100B ホースクランプ CLIC R(R) CAILLAU 62931725

ホースクランプ CLIC R(R)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード62931725 品番332600100B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

真円に近い形状で締付けられるので漏れの心配が少ないです。
バンドにあそびを設け幅広いサイズでの使用が可能です。
幅広い欧州車のラジエター周りやフューエルラインで使用されています。
専用の工具でワンクリックで締付けが可能です。
取外し取付けが何度でも可能です。
カラーバンド付きでサイズをすぐに識別できます。

用途
自動車関連など。
ホースやチューブなどの結束が必要なときに。
トラスコ品番207-1710 材質/仕上ステンレス 質量(g)182 最小径(Φmm)10.5 最大径(Φmm)12 バンド幅(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする