462600185T ホースクランプ CLIC R(R) CAILLAU 62931847 462600185T ホースクランプ CLIC R(R) CAILLAU 62931847 462600185T ホースクランプ CLIC R(R) CAILLAU 62931847 462600185T ホースクランプ CLIC R(R) CAILLAU 62931847

ホースクランプ CLIC R(R)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 62931847 品番 462600185T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

真円に近い形状で締付けられるので漏れの心配が少ないです。
バンドにあそびを設け幅広いサイズでの使用が可能です。
幅広い欧州車のラジエター周りやフューエルラインで使用されています。
専用の工具でワンクリックで締付けが可能です。
取外し取付けが何度でも可能です。
カラーバンド付きでサイズをすぐに識別できます。

用途
自動車関連など。
ホースやチューブなどの結束が必要なときに。
質量(g)438 材質/仕上ステンレス 最大径(Φmm)21 最小径(Φmm)19 バンド幅(mm)9 トラスコ品番207-1722

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-03-13
用途:
車 メンテナンス
その他業種

専用工具を使用して、ワンタッチで取り外しと再利用が可能なので、後々の整備性が向上します!
ステンレス製なのも良いポイント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする