PR-1603 フィルター騒音吸収 耳栓 CRESCENDO 62931935 PR-1603 フィルター騒音吸収 耳栓 CRESCENDO 62931935

フィルター騒音吸収 耳栓

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(2個) 注文コード62931935 品番PR-1603
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

特許を取得した特殊なフィルターを搭載しており、高音と低音のどちらの周波数でも騒音を吸収します。
会話はしっかりと聞き取ることができます。
フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。
持ち運びに便利なキーリング付のメタルケースが付属しています。
M、Lサイズの2組セット(フィルターは1組のみ)です。
洗って何度でも使用可能です。

用途
騒音環境で。
工場内、工事現場など。
トラスコ品番206-9816 セット内容収納ケース オレンジ サイズM+L 質量(g)35 コード NRR値12dB アズワン品番64-8649-74 ケース SNR値19dB
注意
※開封時、フィルターは1組だけがLサイズ側にセットされています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62931935 PR-1603 62931953 PR-1989 フィルター騒音吸収 使い捨て耳栓 CRESCENDO フィルター騒音吸収 使い捨て耳栓 CRESCENDO 1組(2個) 1,198 税込1,318 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62931917
2024-03-09
用途:
工場内
その他業種

全然だめ
買って損した
音が、もれて耳栓しても
耳栓してない時と変わらない

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする