持続冷却ヘッドバンド COOLINE SX3 ヘッドバンド

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62932127 品番27107110-100-OS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

COOLINE SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。
体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。
最大20時間の冷却効果が持続します。
使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。
含ませた水分によって身体が濡れることはありません。
自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。
DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。

用途頭や首回りの冷却用としてとして。 トラスコ品番207-3525 長さ(mm)500〜660 材質/仕上COOLINE(R)PES 100% ネイビー サイズフリー 質量(g)52 アズワン品番64-8360-70
注意
※1週間に1度は完全乾燥して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62932127
2025-07-20
用途:
ウォーキング
その他業種

毎日使用していますが中に入ってる多分ジェル状ね物が片側に寄ってしまってます。価格も高い商品なのでがっかりしてます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする