画像準備中

長袖年間物ブルゾン パンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード62932328 品番83006-K2-120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,380

サイズ調節ができる裾部のアジャストボタンが付いています。

用途軽作業に。 トラスコ品番195-6010 材質/仕上ポリエステル65%・綿35% 質量(kg)0.43 カーキ サイズ120 股下(cm)80 ウエスト(cm)120 アズワン品番64-8390-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする