EDWIN
EDWINの ワーキングウェア
EDWINの ボトムス
EDWINの オールシーズン ボトムス
長袖年間物ブルゾン カーゴパンツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
62932486
品番
83008-BC-73
参考基準価格(税別)
¥6,150
販売価格(税込)
¥5,049
販売価格(税別)
¥
4,590
バスケットに入れる
サイズ調節ができる裾部のアジャストボタンが付いています。
用途
軽作業に。
トラスコ品番
195-6012
材質/仕上
ポリエステル65%・綿35%
質量(kg)
0.43
色
クロ
サイズ
73
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
73
アズワン品番
64-8389-18