曜日別特売
K420DS フランジ付き六角ボルト エンジン式除雪機 KSB-1170-AAA-0 エンジン部品【K420】 工進 62932487

エンジン式除雪機 KSB-1170-AAA-0 エンジン部品【K420】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個部品番号100165902仕様(用途)クランクケース展開図部品No.13注文コード62932487品番K420DS フランジ付き六角ボルト
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

エンジン式除雪機 KSB-1170-AAA-0 エンジン部品【K420】

用途部品の交換に仕様(用途)クランクケース適合品番KSB-1170-AAA-0部品番号100165902展開図部品No.131台あたりに必要な個数2
関連資料:(1.32MB)
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください。販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする