画像準備中

長袖年間物ブルゾン カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 62932574 品番 83008-K2-105
参考基準価格(税別)¥6,765 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

サイズ調節ができる裾部のアジャストボタンが付いています。

用途軽作業に。 トラスコ品番195-6035 材質/仕上ポリエステル65%・綿35% 質量(kg)0.43 カーキ サイズ105 股下(cm)80 ウエスト(cm)105 アズワン品番64-8390-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする