EDWIN
EDWINの ワーキングウェア
EDWINの ボトムス
EDWINの オールシーズン ボトムス
長袖年間物ブルゾン カーゴパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
62932583
品番
83008-K2-110
参考基準価格(税別)
¥7,380
販売価格(税込)
¥6,039
販売価格(税別)
¥
5,490
バスケットに入れる
サイズ調節ができる裾部のアジャストボタンが付いています。
用途
軽作業に。
トラスコ品番
195-6036
材質/仕上
ポリエステル65%・綿35%
質量(kg)
0.43
色
カーキ
サイズ
110
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
110
アズワン品番
64-8390-21