EDWIN
EDWINの ワーキングウェア
EDWINの つなぎ
EDWINの オールシーズン つなぎ
長袖年間物つなぎ服
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
62932906
品番
81002-NB-S
参考基準価格(税別)
¥11,540
販売価格(税込)
¥9,339
販売価格(税別)
¥
8,490
バスケットに入れる
腰脇部分にはサイズを調整できるリングとベルトを使用しています。
質量(kg)
1.05
材質/仕上
ポリエステル65%・綿35%
色
ネイビーブルー
身長(cm)
157〜162
肩幅(cm)
46
胸囲(cm)
110
ウエスト(cm)
94
股下(cm)
72
サイズ
S
袖丈(cm)
54
用途
自動車整備・機械整備などに。
トラスコ品番
195-5883
アズワン品番
64-8388-16
注意
※質量は「LL」の参考値です。