EDWIN
EDWINの ワーキングウェア
EDWINの トップス
EDWINの オールシーズン トップス
長袖年間物ブルゾン ブルゾン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
62932985
品番
82006-BC-3L
参考基準価格(税別)
¥9,306
販売価格(税込)
¥7,579
販売価格(税別)
¥
6,890
バスケットに入れる
サイズ調節ができる裾部のアジャストボタンが付いています。
質量(kg)
0.63
材質/仕上
ポリエステル65%・綿35%
色
クロ
サイズ
3L
着丈(cm)
67
胸囲(cm)
126
袖丈(cm)
61
用途
軽作業に。
トラスコ品番
195-5970
アズワン品番
64-8388-94
注意
※質量は「LL」の参考値です。