画像準備中

長袖年間物ブルゾン ブルゾン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 62933019 品番 82006-BC-L
参考基準価格(税別)¥8,460 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990

サイズ調節ができる裾部のアジャストボタンが付いています。

質量(kg)0.63 材質/仕上ポリエステル65%・綿35% クロ サイズL 着丈(cm)63 胸囲(cm)118 袖丈(cm)59 用途軽作業に。 トラスコ品番195-5968 アズワン品番64-8388-97
注意
※質量は「LL」の参考値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする