画像準備中

長袖年間物ブルゾン ブルゾン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 62933055 品番 82006-K2-3L
参考基準価格(税別)¥9,306 販売価格(税込) ¥7,579
販売価格(税別)
6,890

サイズ調節ができる裾部のアジャストボタンが付いています。

質量(kg)0.63 材質/仕上ポリエステル65%・綿35% カーキ サイズ3L 着丈(cm)67 胸囲(cm)126 袖丈(cm)61 用途軽作業に。 トラスコ品番195-5956 アズワン品番64-8389-02
注意
※質量は「LL」の参考値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする