EDWIN
EDWINの ワーキングウェア
EDWINの トップス
EDWINの オールシーズン トップス
長袖年間物ブルゾン ブルゾン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
62933073
品番
82006-K2-5L
参考基準価格(税別)
¥10,152
販売価格(税込)
¥8,239
販売価格(税別)
¥
7,490
バスケットに入れる
サイズ調節ができる裾部のアジャストボタンが付いています。
質量(kg)
0.63
材質/仕上
ポリエステル65%・綿35%
色
カーキ
サイズ
5L
着丈(cm)
71
胸囲(cm)
134
袖丈(cm)
62
用途
軽作業に。
トラスコ品番
195-5958
アズワン品番
64-8389-04
注意
※質量は「LL」の参考値です。