画像準備中

長袖年間物ブルゾン ブルゾン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 62933107 品番 82006-K2-M
参考基準価格(税別)¥8,460 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990

サイズ調節ができる裾部のアジャストボタンが付いています。

用途軽作業に。 トラスコ品番195-5953 材質/仕上ポリエステル65%・綿35% 質量(kg)0.63 カーキ サイズM 胸囲(cm)114 袖丈(cm)58 着丈(cm)61 アズワン品番64-8389-07
注意
※質量は「LL」の参考値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする