EDWIN
EDWINの ワーキングウェア
EDWINの トップス
EDWINの オールシーズン トップス
長袖年間物ブルゾン ブルゾン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
62933116
品番
82006-K2-S
参考基準価格(税別)
¥8,460
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
サイズ調節ができる裾部のアジャストボタンが付いています。
用途
軽作業に。
トラスコ品番
195-5952
材質/仕上
ポリエステル65%・綿35%
質量(kg)
0.63
色
カーキ
サイズ
S
胸囲(cm)
110
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
59
アズワン品番
64-8389-08
注意
※質量は「LL」の参考値です。