- 踏み台 アルミ製 1段 モノタロウ 62933336 - 踏み台 アルミ製 1段 モノタロウ 62933336 - 踏み台 アルミ製 1段 モノタロウ 62933336 - 踏み台 アルミ製 1段 モノタロウ 62933336 - 踏み台 アルミ製 1段 モノタロウ 62933336 - 踏み台 アルミ製 1段 モノタロウ 62933336

踏み台 アルミ製 1段

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62933336 品番 -
販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ベランダ等の段差を解消できるステップ。
お手入れしやすく耐久性に優れたアルミ製。

用途段差を解消できるステップとして。フラワースタンド、玄関台としても使用できます。 材質アルミ グレー 段数1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×265×165 最大使用荷重(kg)100
注意
※付属のボルトナットでの組立が必要になります。
※用途以外でのご使用はお止めください。
※転ばないように安定した場所でご使用ください。
※偏荷重を掛けないようにしてください。
※ステップとして使用する場合は動かないように固定してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
離れの入り口の段差解消
南森町佐野法律特許事務所 様 (サービス業)

離れの入り口の段差が大きいので、これがあると出入りが楽ちんになります。
要望としては、次のとおりです。
1 もう少し幅のあると有り難いです。(縦横ともにです。)
2 離れの入り口が完全な平面ではない(多少の斜面になっています。)ので、これを平面にする底に敷くような物があると有り難いです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。改善の参考にさせていただきます。

2025-11-18
用途:
店舗内での荷物置き
サービス業

頑丈で安定していて、それなりの荷物を置いても大丈夫です
カクカクしたデザインですが、脚やカドはしっかりとガードがはまっていて
床や荷物が傷つかないようになっています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする