4020032000 立ち作業イス キャスター付(座面角度調整) Global 62933387 4020032000 立ち作業イス キャスター付(座面角度調整) Global 62933387 4020032000 立ち作業イス キャスター付(座面角度調整) Global 62933387 4020032000 立ち作業イス キャスター付(座面角度調整) Global 62933387 4020032000 立ち作業イス キャスター付(座面角度調整) Global 62933387

立ち作業イス キャスター付(座面角度調整)

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード62933387 品番4020032000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

座面の角度調整が可能で作業姿勢に合わせて、最適な場所に座面角度に調整できます。
座面は耐油、耐薬性のあるポリウレタンで汚れのふき取りも簡単に行えます。
キャスター付きで座りながらもスムーズに移動できます。

色(張地)ブラック 座面高さ(mm)530〜720 座面寸法(幅×奥行)(mm)360×250 トラスコ品番207-0858 幅(mm)500 材質/仕上座部:ポリウレタン、脚部:アルミニウム 質量(kg)8.07 ブラック キャスターあり 張地ポリウレタン 背もたれあり 座幅(mm)360 座高(mm)530〜720 座奥行(mm)250 アズワン品番64-8371-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする