モノタロウの ラティス/デッキ/オーニング
モノタロウの 縁台/ベンチ/デッキ
踏み台 アルミ製 2段
(1件のレビュー)
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62933388
品番
-
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
ベランダ等の段差を解消できるステップ。
お手入れしやすく耐久性に優れたアルミ製。
用途
段差を解消できるステップとして。フラワースタンド、玄関台としても使用できます。
材質
アルミ
色
ダークブラウン
段数
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
740×530×320
下段高さ(mm)
168
上段高さ(mm)
320
最大使用荷重(kg)
100
注意
※付属のボルトナットでの組立が必要になります。
※用途以外でのご使用はお止めください。
※転ばないように安定した場所でご使用ください。
※偏荷重を掛けないようにしてください。
※ステップとして使用する場合は動かないように固定してください。