- コンテナメッシュ 再生PE製 モノタロウ 62933397

 

- コンテナメッシュ 再生PE製 モノタロウ 62933397
- コンテナメッシュ 再生PE製 モノタロウ 62933397
- コンテナメッシュ 再生PE製 モノタロウ 62933397
- コンテナメッシュ 再生PE製 モノタロウ 62933397
- コンテナメッシュ 再生PE製 モノタロウ 62933397
- コンテナメッシュ 再生PE製 モノタロウ 62933397
モノタロウ

コンテナメッシュ 再生PE製

(1件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード62933397品番-
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの様々な用途に使えるコンテナです。
肉厚で丈夫な構造で、段積み時の変形も少なく安心して使用出来るプロスペック品です。
通気性の高い全面メッシュ構造の為、内容物の腐食防止に効果あります。
耐候性にすぐ優れたPE製。

用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場への運搬用途として。材質再生PE質量(g)1990容量(L)46.7積載荷重(kg)20有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)483×325×295外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)522×366×305
注意
※本来の目的以外では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-11
用途: 作品の保護・移送
有限会社柏栄印刷社製造業

彫刻作品の移送時の保護用で使用。思っていたよりも頑丈で安心致しました(そのせいで若干重いかも)。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

かご・ポテ・収穫・回収袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする