462074512 サドルチェアDALTON Global 62933414 462074512 サドルチェアDALTON Global 62933414 462074512 サドルチェアDALTON Global 62933414

サドルチェアDALTON

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 62933414 品番 462074512
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

乗馬のような姿勢で、腰痛などを引き起こしにくい正しい姿勢で作業できます。
高さを調整して立っているような姿勢でも座れるので、神経や血流を圧迫を抑えてくれます。
座面の角度調整が可能で作業姿勢に合わせて、最適な場所に座面角度に調整できます。
従来のゆったり快適に座るイスが原因で起こる腰痛などを予防します。

ブルー 座面高さ(mm)580〜780 座面寸法(幅×奥行)(mm)410×320 トラスコ品番207-0863 幅(mm)610 材質/仕上座部:布 脚部:アルミニウム、脚部:アルミニウム 質量(kg)7.64 座幅(mm)410 座高(mm)580〜780 座奥行(mm)320 アズワン品番64-8375-23
注意
※ゆったりと座るイスではありませんので、座るには慣れが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする