バッテリー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62933519 品番 TSLF-2000
参考基準価格(税別)¥4,980 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

大容量バッテリーでDIY大工や業務で大活躍!とっても便利なジグソーです。PSEをはじめ、安心してご使用いただけるTOOLS LISE共通バッテリーシリーズと記載の商品類でバッテリーを共有しながら、安全にご愛用頂けます。過電流保護機能、過充電防止機能、過放電防止機能などの保護回路が内蔵されており、長期間ご使用いただけます。

種類リチウムイオン電池(満充電1時間) 型番TSLF-2000 バッテリー容量(mAh)2000 用途【TOOLS LIFEコードレス】製品専用。 電圧(V)20
注意
※【TOOLS LIFE丸ノコ】のバッテリーをお求めの際は必ず20Vバッテリー【4000mah】をご購入いただきますようお願い申し上げます。【2000mah】はご使用いただけませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする