115.90011 耐切創・耐衝撃手袋(反射視認モデル) GranberG 62933545

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

115.90011 耐切創・耐衝撃手袋(反射視認モデル) GranberG 62933545
115.90011 耐切創・耐衝撃手袋(反射視認モデル) GranberG 62933545

耐切創・耐衝撃手袋(反射視認モデル)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズXL
全長(cm)28.0
内容量1双注文コード62933545品番115.90011
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

独自開発のKozane[[R上]]繊維を使用しており、最高レベルの耐切創力があります。
手の甲には特殊なラバーコーティングが施してあり、手を挟んだ際に衝撃を吸収します。
夜間での反射視認性に優れるHI-VIZ[[TM上]]を採用しています。
手のひらと指先部分には、耐油性の高いG-Tech[[R上]]を採用しています。

用途
溶材関連、コンテナヤード、漁業関連、解体業。
手の甲を保護する必要のある作業に。
夜間での作業に。
サイズXL全長(cm)28.0中指長(cm)9.2手のひらまわり(cm)23.0材質繊維部: Kozane(R)、手のひら部:G-Tech(R)(ポリエステル+コットン)グリーン耐切創性Fトラスコ品番206-4625質量(g)280色(手首部)グリーンアズワン品番64-8332-07滑り止め効果ありEN388規格4X44FP(2016)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする