GranberG
GranberGの 耐切創手袋
GranberGの アラミド 耐切創手袋
GranberGの すべり止めなし アラミド
耐切創・耐衝撃手袋(反射視認・防水モデル)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
62933554
品番
115.900307
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
独自開発のKozane[[R上]]繊維を使用しており、最高レベルの耐切創力があります。
用途
溶材関連、コンテナヤード、漁業関連、解体業。
手の甲を保護する必要のある作業に。
夜間での作業に。
サイズ
S
全長(cm)
26.0
中指長(cm)
8.0
手のひらまわり(cm)
21.0
色
イエロー
耐切創性
F
トラスコ品番
206-4632
質量(g)
230
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
材質(インナー)
Typhoon[[R上]](高分子ポリエチレン+ガラス繊維+エラスタン)
色(手首部)
イエロー
アズワン品番
64-8332-08
滑り止め効果
あり
EN388規格
4X44FP(2016)