GranberG
GranberGの 耐切創手袋
GranberGの アラミド 耐切創手袋
GranberGの すべり止めなし アラミド
耐切創・耐衝撃手袋(反射視認・防水モデル)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
62933579
品番
115.900309
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
独自開発のKozane[[R上]]繊維を使用しており、最高レベルの耐切創力があります。
用途
溶材関連、コンテナヤード、漁業関連、解体業。
手の甲を保護する必要のある作業に。
夜間での作業に。
サイズ
L
全長(cm)
27.5
中指長(cm)
9.0
手のひらまわり(cm)
22.0
材質
Kozane[[R上]]
色
イエロー
耐切創性
F
トラスコ品番
206-4634
質量(g)
260
材質(裏)
G-Tech[[R上]](ポリエステル+コットン)
材質(インナー)
Protex[[TM上]](ポリウレタン)
色(手首部)
イエロー
アズワン品番
64-8332-10
滑り止め効果
あり
EN388規格
4X44FP(2016)