横形水冷ディーゼルエンジン

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●シリンダー数‐内径 × 行程(mm):1‐Φ85 × 87●バランサー方式:2軸バランサ●冷却水容量(全量)(L):1.6●動力取出位置/回転方向:フライホイル/左(フライホイル側から見て)●推奨バッテリー容量/形式(V-Ah):12-56/65D31R●機関寸法(全長×全幅×全高)(mm):728×342×500●機関形式:横形水冷4サイクルディーゼル●潤滑油容量(全量/有効)(L):2.2/0.8●燃料タンク容量(全量)(L):9.7●燃料噴射ポンプ形式:ボッシュタイプ●空気清浄器方式:ろ紙式(サイクロンタイプ)●総排気量(L):0.493●連続定格出力(kW[PS]/min-1):6.3[8.6]/2600●適用燃料:軽油 注文コード62933625 品番TF90V-E2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

クリーンディーゼル (2009年国内自主規制適合)
ヤンマー独自の2軸バランサ採用による低振動
特殊過流室式燃焼室と大容量マフラーが低騒音を実現
セルモータによる簡単始動
高耐久性&イージーメンテナンス

付属品標準工具一式、取扱説明書 仕様●シリンダー数‐内径 × 行程(mm):1‐Φ85 × 87●バランサー方式:2軸バランサ●冷却水容量(全量)(L):1.6●動力取出位置/回転方向:フライホイル/左(フライホイル側から見て)●推奨バッテリー容量/形式(V-Ah):12-56/65D31R●機関寸法(全長×全幅×全高)(mm):728×342×500●機関形式:横形水冷4サイクルディーゼル●潤滑油容量(全量/有効)(L):2.2/0.8●燃料タンク容量(全量)(L):9.7●燃料噴射ポンプ形式:ボッシュタイプ●空気清浄器方式:ろ紙式(サイクロンタイプ)●総排気量(L):0.493●連続定格出力(kW[PS]/min-1):6.3[8.6]/2600●適用燃料:軽油 燃焼方式球形過流室式(IDI) 冷却方式ラジエター冷却式 乾燥質量(kg)97 潤滑方式トロコイドポンプによる強制潤滑油式 始動方式電気始動式 エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)7.0[9.5]/2600
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする