サンプル画像

OPP40-A5 OPP袋 テープ付 40ミクロン 100枚パック 今村紙工 62933677 OPP40-A5 OPP袋 テープ付 40ミクロン 100枚パック 今村紙工 62933677

OPP袋 テープ付 40ミクロン 100枚パック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 62933677 品番 OPP40-A5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

厚さ0.04mmのしっかりとした素材の厚手タイプのOPP袋。透明度が高く中に入れたものが美しく引き立ちます。静電気防止加工された剥離テープ。はがしたテープが手に絡まらず作業効率がアップします。DMなどの封入作業もはかどります。

用途書類・パンフレット・試供品等さまざまなシーンで 材質OPP 幅(mm)160 厚さ(mm)0.04 透明 高さ(mm)220+フタ40 種類平袋(テープ付) 入数(枚)100 規格A5サイズ テープ種類静電防止加工付テープ テープ有り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする