サンプル画像

RE400-50 紙エンボス 緩衝材養生シート 1本 今村紙工 62933756 RE400-50 紙エンボス 緩衝材養生シート 1本 今村紙工 62933756 RE400-50 紙エンボス 緩衝材養生シート 1本 今村紙工 62933756

紙エンボス 緩衝材養生シート 1本

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●ミシン目加工:無●個別包装:有 寸法(mm×m)幅400×50巻 注文コード62933756 品番RE400-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は仕様・寸法など4種類から選べます 他の種類を見る

環境に優しいエンボス加工入りの紙製緩衝材養生シート。表面1mmの凹凸加工でしっかりと梱包物を緩衝します。ロールタイプで自由な大きさで使用できます。

用途壁面等、屋内外の養生材として 仕様●ミシン目加工:無●個別包装:有 材質ライナー280g/m2 形状ロールタイプ 質量(kg)5.6 茶色 寸法(mm×m)幅400×50巻 巻芯径(Φmm)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-23
用途:
塗装時の床養生に使用、子供タチの工作にテーブル養生にも使用。

頑丈タフなので、使用後、ロールするか、畳んで、再利用も可能。

対象商品:
62933774
2024-06-13
用途:
養生に使用
運輸・通信業

材質が良過ぎるので、
非常に重たい。また、紙も分厚く折り曲げなど融通が効かないし、切るのが大変です。
緩衝材としては薄く、もっと発泡材の柔らかな方が良い。中途半端で使い辛い。さて、今後何に使おうか。。。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする