サンプル画像

FA485‐390 不織布 緩衝ロール ミシン目加工 1巻250枚 今村紙工 62933799 FA485‐390 不織布 緩衝ロール ミシン目加工 1巻250枚 今村紙工 62933799 FA485‐390 不織布 緩衝ロール ミシン目加工 1巻250枚 今村紙工 62933799 FA485‐390 不織布 緩衝ロール ミシン目加工 1巻250枚 今村紙工 62933799 FA485‐390 不織布 緩衝ロール ミシン目加工 1巻250枚 今村紙工 62933799

不織布 緩衝ロール ミシン目加工 1巻250枚

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード62933799 品番FA485‐390
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

パルプを主原料としたエコな不織布緩衝材です。クッション性・緩衝力にも優れており食器やコップ等の緩衝にもピッタリ。ロールタイプでミシン目が入っているためカットしてご利用いただけます。パルプ成分のため燃えるゴミで処分出来ます。

用途部品などの梱包や引越し作業時の緩衝材として。 仕様●ミシン目加工:390mm毎●個別包装:無 材質エアレイド不織布52g/m2 形状ロール 寸法(mm×m)485×97巻 1枚の寸法(mm)485×390 巻芯径(Φmm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする