Ideal-Tek
精密ニッパ(静電気対策タイプ) 長円形
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1丁
トラスコ品番
206-9659
注文コード
62933807
品番
ES5151-CR-BG-IT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
静電気帯電防止(ESD)仕様です。
刃部硬度は63HRCです。
刃先は完全な対称性を備えており、精度の高い切断が可能で耐久性にも優れています。
人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。
トラスコ品番
206-9659
全長(mm)
120
材質/仕上
刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)
質量(g)
85
刃形
フラッシュ刃
切断能力(Φmm) 軟線
0.2~1.6
刃先(mm)
12.5
アズワン品番
64-8506-65
切断能力(Φmm)中硬線
0.1~1.2