CMHL-1K-450 鍵付回転ロック式マンホールカバー 中部コーポレーション 62933860

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CMHL-1K-450 鍵付回転ロック式マンホールカバー 中部コーポレーション 62933860
CMHL-1K-450 鍵付回転ロック式マンホールカバー 中部コーポレーション 62933860
CMHL-1K-450 鍵付回転ロック式マンホールカバー 中部コーポレーション 62933860
CMHL-1K-450 鍵付回転ロック式マンホールカバー 中部コーポレーション 62933860
CMHL-1K-450 鍵付回転ロック式マンホールカバー 中部コーポレーション 62933860

鍵付回転ロック式マンホールカバー

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送16日以内出荷とは
内容量1台呼称450材質フタ::FC200/枠:FC200/パッキン:クロロプレンゴム/キャップ・錠:SUS304仕様●フタ質量(kg):16●破壊荷重:60KN(6,123kgf)以上圧子Φ170●適用ハンドル型:A1注文コード62933860品番CMHL-1K-450
参考基準価格(税別)¥57,900販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

簡易密閉形の角型鍵付回転ロック式マンホールカバー。
t寸法は、有効肉厚を示します。
ハンドルEが1setに2個付属します。
ゴムパッキンは、耐候性・耐劣化性・耐寒性に優れたクロロプレンゴムです。(べンゼン・トルエン等のご使用は避けてください)

仕様●フタ質量(kg):16●破壊荷重:60KN(6,123kgf)以上圧子Φ170●適用ハンドル型:A1材質フタ::FC200/枠:FC200/パッキン:クロロプレンゴム/キャップ・錠:SUS304寸法(mm)フタB:500、フタt:8、枠A:530、枠C:450、枠D:13、枠H:55、枠P:477呼称450許容安全荷重(kN)15(1,531kgf)総質量(kg)28
注意
※フタはCSコートです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする