※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの メカニカルバルブ
VM400 Series 3ポートメカニカルバルブ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62933905
品番
VM430-01-30R-X207A
参考基準価格(税別)
¥11,170
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
押しボタンセレクタの色:赤
接続口径
Rc1/8
質量(g)
168
ポート数
3
使用圧力範囲(MPa)
1.0〜-100kPa
アクチュエータの種類
押しボタン/キノコ頭
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
オーダーメイド仕様
オルタネイト形キノコ頭押釦