AUG
AUGの 消臭/芳香/除菌
AUGの 車用芳香剤
カオラテエスプレッソゲル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
香り
プレミアムスカッシュ
注文コード
62933957
品番
AC-38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
香り
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
お洒落なカフェのコーヒーカップをイメージした芳香剤。ドリンクホルダーに収まるサイズです。
用途
車の芳香剤
幅(mm)
72
取付
ドリンクホルダー
高さ(mm)
93
奥行(mm)
72
内容量(mL)
140
香り
プレミアムスカッシュ