曜日別特売
AF-20 ブガールゼロゲル AUG 62934036

ブガールゼロゲル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
香りリッチシャンプー
内容量1個注文コード62934036品番AF-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

ドリンクホルダーに収まるサイズです。固定用両面テープ付。

用途車の芳香剤幅(mm)93取付ドリンクホルダー高さ(mm)72奥行(mm)76内容量(mL)60香りリッチシャンプー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする