Ideal-Tek
Ideal-Tekの その他作業工具
Ideal-Tekの ピンセット
耐酸耐磁精密ピンセット(非磁性タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62934044
品番
34A-SA-1-IT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。
超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。
用途
あらゆる精密作業に。
トラスコ品番
206-9694
幅(mm)
10.0
全長(mm)
120
材質/仕上
耐酸耐磁ステンレス
質量(g)
15
先端
先平型タイプ・ハンドルギザ付
先端厚さ(mm)
0.15
先端幅(mm)
6.00
アズワン品番
64-8368-35
注意
※ESD対策仕様品ではありません。