AUG
AUGの 消臭/芳香/除菌
AUGの 車用芳香剤
ブガールゼロゲル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
香り
プラチナミリオン
注文コード
62934054
品番
L-45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
香り
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
ドリンクホルダーに収まるサイズです。固定用両面テープ付。
用途
車の芳香剤
幅(mm)
93
取付
ドリンクホルダー
高さ(mm)
72
奥行(mm)
76
内容量(mL)
60
香り
プラチナミリオン