AUG
AUGの 消臭/芳香/除菌
AUGの 車用芳香剤
ブガールゼロゲル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62934070
品番
I-85
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ドリンクホルダーに収まるサイズです。固定用両面テープ付。
用途
車の芳香剤
幅(mm)
93
取付
ドリンクホルダー
高さ(mm)
72
奥行(mm)
76
内容量(mL)
60
香り
ピュアシャンプー