Ideal-Tek
Ideal-Tekの その他作業工具
Ideal-Tekの ピンセット
耐酸耐磁精密ピンセット(非磁性タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62934087
品番
5-SA-0-IT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。
超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。
用途
あらゆる精密作業に。
トラスコ品番
206-9698
幅(mm)
10.0
全長(mm)
110
材質/仕上
耐酸耐磁ステンレス
質量(g)
13
先端
直型極細タイプ
先端厚さ(mm)
0.06
先端幅(mm)
0.10
アズワン品番
64-8380-49
注意
※ESD対策仕様品ではありません。