耐酸耐磁精密ピンセット(非磁性タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62934096 品番7-SA-0-IT
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。
超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。

用途あらゆる精密作業に。 トラスコ品番206-9699 幅(mm)10.0 全長(mm)120 材質/仕上耐酸耐磁ステンレス 質量(g)14 先端先曲タイプ 先端厚さ(mm)0.09 先端幅(mm)0.16 アズワン品番64-8387-71
注意
※ESD対策仕様品ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする