Ideal-Tek
Ideal-Tekの その他作業工具
Ideal-Tekの ピンセット
耐酸耐磁精密ロングピンセット(非磁性タイプ) ロングタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62934105
品番
SS-SA-0-IT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。
超精密な先端部分と細長い本体は、届きにくく狭い箇所での精密な作業に貢献します。
用途
届きにくく狭い箇所の精密作業に。
トラスコ品番
206-9700
幅(mm)
8.0
全長(mm)
140
材質/仕上
耐酸耐磁ステンレス
質量(g)
13
先端
直型先細タイプ
先端厚さ(mm)
0.09
先端幅(mm)
0.12
アズワン品番
64-8697-35
注意
※ESD対策仕様品ではありません。