AUG
AUGの 消臭/芳香/除菌
AUGの 車用芳香剤
ブガールゼロリキッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62934106
品番
AF-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
香りの強いリキッドタイプ。車内だけでなく部屋オフィス等にも使用出来ます。
用途
車の芳香剤
幅(mm)
105
取付
置き型
高さ(mm)
115
奥行(mm)
76
内容量(mL)
100
香り
ホワイトムスク