ブガールゼロリキッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 香りピュアシャンプー 注文コード62934115 品番AF-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は香り3種類から選べます 他の種類を見る

香りの強いリキッドタイプ。車内だけでなく部屋オフィス等にも使用出来ます。

用途車の芳香剤 幅(mm)105 取付置き型 高さ(mm)115 奥行(mm)76 内容量(mL)100 香りピュアシャンプー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする