AUG
AUGの 消臭/芳香/除菌
AUGの 車用芳香剤
ブガールマットゲル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62934140
品番
AE-93
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
シンプルでスタイリッシュなデザインで上品さと高級感を演出します。
用途
車の芳香剤
幅(mm)
82
色
BK
取付
置き型
高さ(mm)
72
奥行(mm)
76
内容量(mL)
60
香り
ホワイトムスク