Ideal-Tek
Ideal-Tekの ペンチ/プライヤ/ニッパー
Ideal-Tekの プライヤ
Ideal-Tekの 精密プライヤ
精密プライヤー(静電気対策タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
62934148
品番
ES6013-CR-BG-IT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
静電気帯電防止(ESD)仕様です。
先端硬度は45HRCです。
先端部分は完全な対称性を備えており、極めて精密な作業に最適なプライヤーです。
人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。
トラスコ品番
207-0839
全長(mm)
140
材質/仕上
刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)
質量(g)
84
タイプ
直爪・平
先端
ギザなし
寸法A(mm)
30
アズワン品番
64-8506-81