精密プライヤー(静電気対策タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード62934184 品番ES6023-CR-BG-IT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

静電気帯電防止(ESD)仕様です。
先端硬度は45HRCです。
先端部分は完全な対称性を備えており、極めて精密な作業に最適なプライヤーです。
人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。

トラスコ品番207-0843 全長(mm)140 材質/仕上刃部:高炭素クロム低合金鋼、グリップ:熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP) 質量(g)88 タイプ半丸 先端ギザなし 寸法A(mm)30 アズワン品番64-8504-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする