AUG
AUGの 消臭/芳香/除菌
AUGの 車用芳香剤
マリンブロス吊下げ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62934194
品番
AE-98
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ハワイで人気のウミガメをイメージした可愛い吊下げ式の芳香剤です。
用途
車の芳香剤
幅(mm)
88
取付
吊り下げ
高さ(mm)
180
奥行(mm)
4
香り
ピュアシャンプー