AUG
AUGの ボディー用
AUGの カークリーナー
AUGの マルチクリーナー
車どこでもキレイ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62934210
品番
M-45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
汚れが良く落ちる。WETタイプ。大容量40枚。
用途
車の芳香剤
幅(mm)
112
高さ(mm)
240
入数(枚)
40
奥行(mm)
75
危険物の類別
非危険物