クリンビュー
クリンビューの 車内用
車内どこでも清潔クリーナープラス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62934228
品番
D-78
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
抗ウイルス剤を配合。アルコール配合で速乾除菌。消臭効果。タバコヤニ手油油膜を除去。
用途
車の洗車
幅(mm)
95
高さ(mm)
215
奥行(mm)
63
危険物の類別
非危険物